Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Kecepatan maksimum (Revolutions Per Minute, RPM) menentukan efisiensi pemisahan partikel dalam sampel. Semakin tinggi kecepatan, semakin cepat dan lebih efektif proses pemisahan. Misalnya, OHAUS Centrifuge Multi FC5816R memiliki kecepatan maksimum 16,000 rpm, cocok untuk sampel dengan partikel-partikel kecil.
Untuk kebutuhan kapasitas volume harus disesuaikan dengan volume sampel yang diproses. Apabila Dynamica Scientific Refrigerated Centrifuge with Rotor V15RPRO 1unit | V15RPRO | 15000 rpm | 5x10 ml | artinya hanya bisa muat 5 tube 10mL tidak boleh lebih dari itu. Dibandingkan dengan DLAB Clinical Centrifuge DM 0424 | DM 0424 | 4000 rpm | 50mlx4 | yang secara notabene bisa 4 tube 50mL.
Secara standar segala High speed centrifuge bisa diganti rotor nya / adaptif. Cukup dengan bertanya ke customer service kami.
Sistem pendingin menjaga suhu sampel agar stabil selama proses sentrifugasi, yang penting untuk sampel sensitif seperti protein dan DNA. Dynamica Scientific Refrigerated Centrifuge V15RPRO menyediakan fitur ini, memastikan integritas sampel terjaga.
Pastikan centrifuge dilengkapi fitur keselamatan seperti penutup interlock dan alarm. Lakukan pemeliharaan rutin, termasuk membersihkan rotor dan kalibrasi periodik. Produk seperti OHAUS Centrifuge Multi FC5816R menawarkan keamanan dan mudah dalam pemeliharaan, tersedia dengan promo menarik di monotaRO Indonesia.
Pilih centrifuge dari merek terpercaya untuk memastikan kualitas dan durabilitas alat. Merek seperti OHAUS menawarkan berbagai model dengan spesifikasi tinggi, termasuk OHAUS Centrifuge Multi FC5816R, yang memiliki kecepatan maksimum 16,000 rpm dan kapasitas 6x250 ml. Merek ini dikenal dengan performa dan reliabilitas superior.
Centrifuge adalah perangkat yang digunakan untuk memisahkan partikel-partikel padat dari cairan dalam proses analisa sampel di laboratorium, medis, hingga industri. Alat ini bekerja dengan prinsip gaya sentrifugal. Sampel diputar pada kecepatan tinggi sehingga partikel dalam sampel dapat dipisahkan berdasarkan densitas dan viskositasnya.
| Nama Produk | Model | Kecepatan Maksimum | Kapasitas Rotor |
| Non Brand Centrifuge C-12B 2500rpm 1unit | C-12B | 2500 rpm | 10 ml (4 botol) |
| OHAUS Centrifuge Multi FC5816R 30314818 1unit | 30314818 | 16000 rpm | 6x250 ml |
| VIOLAMO General-Purpose Centrifuge 444315-100 1pc | 444315-100 | 1000 rpm | - |
| Dynamica Scientific Refrigerated Centrifuge with Rotor V15RPRO 1unit | V15RPRO | 15000 rpm | 5 x 10 ml |
| IDLAB Clinical Centrifuge DM 0424 | DM 0424 | 4000 rpm | 50 ml x 4 |
1. Pemurnian Sampel Biologi: Memisahkan komponen seperti plasma dari darah, sel dari kultur sel, serta memisahkan bahan pembawa Mikroorganisme dari media tumbuhnya.
2. Pemurnian Protein dan DNA/RNA: Mengonsentrasikan protein, DNA, dan RNA dari campuran larutan untuk analisis lebih lanjut.
3. Analisis Kimia dan Farmasi: Digunakan dalam proses pemurnian campuran obat serta dalam pemisahan komponen reaksi kimia yang kompleks.
4. Industri Pangan: Memisahkan berdasarkan massa jenis zat (lemak dan cairan) seperti pembuatan mentega atau pemisahan campuran gula.
1. Low Speed Centrifuge (centrifuge kecepatan rendah):
Mesin sentrifugasi yang memiliki maksimum kecepatan antara 4000-5000 rpm. Umumnya digunakan untuk sedimentasi zat yang berbeda seperi hematokrit (pemisahan sel darah).
2. High speed centrifuge (centrifuge berkecepatan tinggi):
Mesin sentrifugasi yang memiliki maksimum kecepatan antara 15,000 - 20,000 rpm. Umumnya tipe ini memiliki sistem pengatur suhu dan memiliki fitur modifikasi pada sistem rotornya.
1. Jenis Sampel:
- Tentukan apakah sampel merupakan sel, protein, DNA, atau senyawa kimia.
- Sesuaikan dengan jenis centrifuge.
2. Kapasitas dan Volume:
- Pilih sesuai dengan volume sampel yang diproses, apakah hanya beberapa mikroliter atau beberapa liter.
3. Kecepatan Putar (RPM):
- Sesuaikan kecepatan yang diperlukan berdasarkan jenis partikel dan densitasnya.
- Mikrocentrifuge biasanya memiliki kecepatan lebih rendah dibanding ultracentrifuge.
4. Fitur Tambahan:
- Pilih alat dengan fitur sesuai kebutuhan seperti sistem pendingin, Rotor yang dapat diganti (fixed angle rotor, swinging bucket rotor, atau vertical rotors), atau kontrol elektronik.
1. Pengoperasian Aman:
- Pastikan penutup terkunci dengan benar sebelum memulai proses sentrifugasi.
- Jangan melebihi kapasitas maksimum alat.
- Peletakan sampel harus seimbang.
2. Pemeliharaan Berkala:
- Bersihkan rotor dan interior alat secara berkala untuk mencegah kontaminasi.
- Lakukan kalibrasi secara rutin untuk memastikan akurasi dan kinerja optimal alat.
3. Pemeriksaan Teknis:
- Secara berkala periksa bagian mekanik dan elektronik untuk mendeteksi kerusakan atau komponen yang perlu diganti.
- Lakukan pengecekan pada sistem pendingin jika alat dilengkapi fitur ini.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/Non%20Brand%20Ventrifuge/6rP109243243-1.jpg)
/Non%20Brand%20Refrigerated%20Centrifuge/93P110879327-1.jpg)